Startseite

NVENT ERICO - ERI170370 CLIP PUTR. A C, FORO 6,8 MM, 1,5-4MM LF - 170370

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI170370 CLIP PUTR. A C, FORO 6,8 MM, 1,5-4MM LF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Geeignet für Flanschstärke - 1.5...4 mm

  • Scharnierend - nein

  • Scharnier justierbar - nein

  • Werkstoff - Federstahl

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893703740

Artikelnummer

ERI170370

Herstellernummer

170370

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Geeignet für Flanschstärke:

1.5...4 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Fornisce un fissaggio per assemblaggi nVent CADDY Speed Link, cavi, ganci a S o catene da putrelle metalliche e travetti barra. Per l’installazione è necessario solo un martello.