Startseite

NVENT ERICO - ERI170020 CLIP PER PUTRELLA, 3-8 MM, FORO 7MM - 170020

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI170020 CLIP PER PUTRELLA, 3-8 MM, FORO 7MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Loch

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm

  • Werkstoff - Federstahl

  • Bruchlast - 900 N

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893700244

Artikelnummer

ERI170020

Herstellernummer

170020

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Loch

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

3...8 mm

Werkstoff:

Federstahl

Bruchlast:

900 N

Fornisce un fissaggio per cavi, ganci a S, catene, nVent CADDY Speed Link o altri assemblaggi a flange e profili. Adatto alla maggior parte delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.

Ein NVENT ERICO Produkt

Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie