Startseite

NVENT ERICO - ERI160120 CLIP CONDUIT 18-30MM, PUTRELLA 3-8MM - 160120

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI160120 CLIP CONDUIT 18-30MM, PUTRELLA 3-8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893601237

Artikelnummer

ERI160120

Herstellernummer

160120

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

3...8 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rohr-/Kabeldurchmesser:

18...30 mm

Scharnierend:

ja

Scharnier justierbar:

ja

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.