Startseite

NVENT ERICO - ERI160075 CLIP DA TUBO A FLANGIA, ARMOUR, 18?30MMO - 160075

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI160075 CLIP DA TUBO A FLANGIA, ARMOUR, 18?30MMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Geeignet für Flanschstärke - 21...28 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 18...30 mm

  • Scharnierend - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

0782856958376

Artikelnummer

ERI160075

Herstellernummer

160075

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

Kantenclip

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Geeignet für Flanschstärke:

21...28 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

18...30 mm

Scharnierend:

ja

Scharnier justierbar:

ja

Werkstoff:

Federstahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Clip di fissaggio, marca ERICO EUROPE B.V., modello ERI160075 - 812EM1318 CLIP 21-28MM FLANGE M6 THRD