Startseite

NVENT ERICO - ERI158040 STAFFA PICCH.TERRA, SIL BRZ, 5/8 IN - 158040

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI158040 STAFFA PICCH.TERRA, SIL BRZ, 5/8 IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen Gewindeanschluss 1 - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindeanschluss 1 - Innengewinde

  • Form - rund

Packung

  • 25 ST

EAN

8711893001365

Artikelnummer

ERI158040

Herstellernummer

158040

Hersteller

ERI

Abmessungen Gewindeanschluss 1:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindeanschluss 1:

Innengewinde

Form:

rund

Abmessungen Gewindeanschluss 2:

sonstige

Durchgehendes Gewinde:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Höhe:

61 mm

Gewindeanschluss 2:

Innengewinde

Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:

sonstige

Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:

sonstige

Gli accoppiamenti ad alta resistenza sono filettati e smussati su entrambe le estremità per una facile conduzione. Gli accoppiamenti resistenti alla corrosione assicurano connessioni da rame a rame permanenti e a bassa resistenza.