NUVO - NVONV-2IW6 Wandlautsprecher 50W 2Stk. - NV-2IW6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Bluetooth - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Aktiv-System - nein
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8005543565599
Artikelnummer
NVONV-2IW6
Herstellernummer
NV-2IW6
Hersteller
BTI
Farbe:
sonstige
Bluetooth:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Aktiv-System:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Nennbelastbarkeit:
50 W
Tragbar:
nein
Impedanz:
8...8 Ohm
Standlautsprecher:
nein
Musikbelastbarkeit:
100 W
Lautstärkeregelung:
nein
Bassreflexsystem:
nein
Soundbar:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Hornlautsprecher:
nein
Soundprojektor:
nein
USB-Anschluss:
nein
Ethernet:
nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
nein
WLAN:
nein
Höhe:
300 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
83 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja


