NOVATEC EUROPE SRL - NVC052200 CINTURA HEAVY DUTY M.B. - 052200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Mit Hammerhalter - ja
Länge - 1300 mm
Packung
2 ST
EAN
8010904552002
Artikelnummer
NVC052200
Herstellernummer
052200
Hersteller
NVC
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Hammerhalter:
ja
Länge:
1300 mm
Cintura portautensili professionale • Tasche per utensili e • Porta martello e chiusura in metallo • Resistentissima • Imbottita e traspirante • Cintura regolabile da 90 a 130 cm • Maniglie per un facile trasporto


