NOVATEC EUROPE SRL - NVC0513006NR ZAINO PORTA.UTENSILI 513006NT - 0513006NR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schulterriemen - ja
Höhe - 450 mm
Packung
2 ST
EAN
8010904551364
Artikelnummer
NVC0513006NR
Herstellernummer
0513006NR
Hersteller
NVC
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schulterriemen:
ja
Höhe:
450 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
200 mm
Zaino portautensili professionale • Doppio sistema di appendibilità • Rete a scomparsa portaoggetti • Scomparto porta PC • Porta trapano/avvitatore • Sistema di bloccaggio degli utensili • Gancio porta metro • Pannello interno rimovibile • Tasche portaocchiali e portatelefono • Calamita • Possibilità di lucchetto


