NOVATEC EUROPE SRL - NVC020402 LAMA 402 100X7,5X1,3MM 6 TPI, 5PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Holz - ja
Gesamtlänge - 125 mm
Werkzeugaufnahme - mit Bohrung
Anzahl der Zähne je Zoll - 6
Packung
6 ST
EAN
8714757020144
Artikelnummer
NVC020402
Herstellernummer
020402
Hersteller
NVC
Geeignet für Holz:
ja
Gesamtlänge:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
mit Bohrung
Anzahl der Zähne je Zoll:
6
Lama 402 per il legno 100x7,5x1,3mm 6 Tpi, 5pz x blister. Taglio super veloce nel legno materiale con spessore 12-50 mm. Technologia BiMetal Unique unisce due strisce di HSS ad un rigido supporto di acciaio, utilizzando il sistema di saldatura per diffusione. Adattano a tutti i seghetti alternativi in commercio grazie al gambo universale



