Startseite

NOVATEC EUROPE SRL - NVC0052180NR CINTURA PORTAUTENSILI 52180TB - 0052180NR

KopierenKopieren
NOVATEC EUROPE SRL - NVC0052180NR CINTURA PORTAUTENSILI 52180TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anzahl der Taschen - 15

  • Mit Hammerhalter - ja

  • Länge - 1200 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

8010904552187

Artikelnummer

NVC0052180NR

Herstellernummer

0052180NR

Hersteller

NVC

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Taschen:

15

Mit Hammerhalter:

ja

Länge:

1200 mm

Cintura portautensili in poliestere • 15 tasche per utensili e minuterie con un'asola porta martello • Pratica fondina per trapani avvitatori • Ampia tasca per flessometro (fino a 7.5 m) • Resistentissima • Leggera ed imbottita • Cintura regolabile da 90a 120 cm • Sganciamento rapido