Startseite

NOVALUX SRL - NOX18757.99 LUCKY EVO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE - 18757.99

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX18757.99 LUCKY EVO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - Chrom

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 95 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833082084

Artikelnummer

NOX18757.99

Herstellernummer

18757.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

Chrom

Länge:

3000 mm

Breite:

95 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

20 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

12 mm

CAVO DI,SOSPENSIONE (1 pz) Per unione profili in acciaio, regolabile.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie