Startseite

NOVALUX SRL - NOX18005.99 KIT EMERGENZA 3H 10V-54V - 18005.99

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX18005.99 KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 30 W

  • Leuchtmittel - LED

  • Nennbetriebsdauer - 3...3 h

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833090768

Artikelnummer

NOX18005.99

Herstellernummer

18005.99

Hersteller

NOX

Leistung:

30 W

Leuchtmittel:

LED

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Schutzart (IP):

IP20

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Batterieaufstellung:

extern

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Nennspannung:

220...230 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Max. Anzahl an Endstromkreisen:

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Anschluss von busfähigen Phasenwächtern:

nein

Länge:

164 mm

Freistehend:

ja

Breite:

38 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Höhe:

24.5 mm

Batteriekapazität (C10 bei 20 °C):

1.6...1.6 Ah

Kabeleinführung:

sonstige

Anzahl Rangierverteiler AC:

1

Anzahl Rangierverteiler DC:

2

Max. Anschlussquerschnitt für Netzzuleitung:

1.5 mm²

Max. Anschlussquerschnitt für Batteriezuleitung:

1.5 mm²

Max. Anschlussquerschnitt für Rangierverteiler:

1.5 mm²

Max. Anschlussquerschnitt für Endstromkreise:

1.5 mm²

KIT DI EMERGENZA (3h) da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie