NOVALUX SRL - NOX16231.96 THE PANEL: N.2 GIUNTI SNODATI L3000 - 16231.96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Länge - 35 mm
Breite - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833084378
Artikelnummer
NOX16231.96
Herstellernummer
16231.96
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Länge:
35 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
3000 mm
Transparent:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


