NOVALUX SRL - NOX15202.96 PROFILED: PROF. H.9 2M+TR.+2TEST+4CLIPS - 15202.96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Breite - 17 mm
Höhe - 9 mm
Farbe - Aluminium
Ausführung Glas/Abdeckung - mattiert
Packung
1 ST
EAN
8026833072948
Artikelnummer
NOX15202.96
Herstellernummer
15202.96
Hersteller
NOX
Länge:
2000 mm
Breite:
17 mm
Höhe:
9 mm
Farbe:
Aluminium
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzato naturale, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA trasparente. Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


