NOVALUX SRL - NOX115724.02 LIMITLESS: TESTATA-PL NE - 115724.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833166319
Artikelnummer
NOX115724.02
Herstellernummer
115724.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
32 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
60 mm
Sistema LED 48V per installazione a plafone, parete, sospensione, piantana e idoneo per la creazione di strutture portanti con moduli lineari luminosi e strutturali. I moduli lineari sono provvisti di connessioni elettrica e meccanica per testate e giunti, ad innesto ultra rapido con serraggio filettato, senza utilizzo di utensili e consentono una rotazione a 360° fluida, controllata e senza disallineamenti. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o dimmerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile.
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


