NOVALUX SRL - NOX115403.99 HULK: SENSORE LUM./PRES. MW - 115403.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Steuerung - sonstige
Ausführung - statisch
DIN-Schienenmontage - nein
Programmierbar - ja
Geeignet für Aufbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833166074
Artikelnummer
NOX115403.99
Herstellernummer
115403.99
Hersteller
NOX
Art der Steuerung:
sonstige
Ausführung:
statisch
DIN-Schienenmontage:
nein
Programmierbar:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
60 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


