NOVALUX SRL - NOX115402.99 HULK: KIT EMERGENZA 1H - 115402.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 14 W
Leuchtmittel - ohmsche Verbraucher/Entladungslampen
Nennbetriebsdauer - 1...1 h
Schutzart (IP) - IP20
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Packung
1 ST
EAN
8026833166067
Artikelnummer
NOX115402.99
Herstellernummer
115402.99
Hersteller
NOX
Leistung:
14 W
Leuchtmittel:
ohmsche Verbraucher/Entladungslampen
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Schutzart (IP):
IP20
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Batterieaufstellung:
intern
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Max. Anzahl an Endstromkreisen:
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Anschluss von busfähigen Phasenwächtern:
nein
Länge:
250 mm
Freistehend:
ja
Breite:
40 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein
Höhe:
30 mm
Batteriekapazität (C10 bei 20 °C):
1.6...1.6 Ah
Kabeleinführung:
sonstige
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


