NOVALUX SRL - NOX114208.99 CAOS-B: MOD.LED IND 18W 954 4K - 114208.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 1989...1989 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Ausstrahlungswinkel - 120...120 °
Packung
1 ST
EAN
8026833153579
Artikelnummer
NOX114208.99
Herstellernummer
114208.99
Hersteller
NOX
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
1989...1989 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Betriebsspannung:
24.9...24.9 V
Form:
rechteckig
Anschlussart:
sonstige
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Anzahl der LEDs:
108
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Breite:
18 mm
Betriebsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
1272 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


