NOVALUX SRL - NOX114204.33 CAOS-B ORIZZONTALE: 1400X400 SAB - 114204.33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 1400 mm
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833153708
Artikelnummer
NOX114204.33
Herstellernummer
114204.33
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
1400 mm
Breite:
400 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Höhe:
60 mm
Transparent:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


