Startseite

NOVALUX SRL - NOX114203.32 CAOS-B VERTICALE: 1400X400 LIM - 114203.32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grün

  • Länge - 1400 mm

  • Breite - 56 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833153463

Artikelnummer

NOX114203.32

Herstellernummer

114203.32

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grün

Länge:

1400 mm

Breite:

56 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Höhe:

400 mm

Transparent:

nein

CAOS B: Apparecchio LED biemissione per installazione a,SOSPENSIONE, provvisto di pannello fonoassorbente in feltro PET riciclato con bordatura estetica in filato. Pannello disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey e Lime con bordatura grigia, Sabbia con bordatura ocra. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Telaio in acciaio verniciato a polvere e profilo in lega di alluminio nera predisposto per l’alloggiamento dei moduli elettrificati on-off o DALI/PUSH, e dei moduli luminosi: moduli LED con diffusore opale (diretti e indiretti) - moduli LED micro ottiche - moduli spot LED.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie