NOVALUX SRL - NOX114201.32 CAOS VERTICALE: 1400X400 LIM - 114201.32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Farbe - grün
Länge - 1400 mm
Breite - 56 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833151063
Artikelnummer
NOX114201.32
Herstellernummer
114201.32
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
Länge:
1400 mm
Breite:
56 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Höhe:
400 mm
Transparent:
nein
CAOS: Apparecchio LED ad emissione diretta, provvisto di pannello fonoassorbente in feltro PET riciclato con bordatura estetica in filato. Versione verticale installabile a,SOSPENSIONE, versione orizzontale installabile a plafone o a,SOSPENSIONE. Pannello disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey e Lime con bordatura grigia, Sabbia con bordatura ocra. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Telaio in acciaio verniciato a polvere e profilo in lega di alluminio nera predisposto per l’alloggiamento dei moduli elettrificati on-off o DALI/PUSH, e dei moduli luminosi: moduli LED con diffusore opale - moduli LED micro ottiche - moduli spot LED.
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


