Startseite

NOVALUX SRL - NOX113638.01 BACKLIT: BOX PER INST. SOSP.1200X300 BIA - 113638.01

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX113638.01 BACKLIT: BOX PER INST. SOSP.1200X300 BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaurahmen

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 600 mm

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833153517

Artikelnummer

NOX113638.01

Herstellernummer

113638.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufbaurahmen

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

600 mm

Breite:

600 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

65 mm

Transparent:

nein

ACCESSORI PER BACKLIT E PANEL PERFORMANCE: BOX PER INSTALLAZIONE A,SOSPENSIONE Box in estruso di alluminio da assemblare. 4 cavi di,SOSPENSIONE in acciaio L. 3000mm con regolatore millimetrico inclusi.Kit di alimentazione per,SOSPENSIONE da ordinare a parte. Idoneo per l’alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99 e 1020A5.99).

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie