NOVALUX SRL - NOX113610.01 BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 600X600 BIA - 113610.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaurahmen
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 600 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833148513
Artikelnummer
NOX113610.01
Herstellernummer
113610.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
65 mm
Transparent:
nein
ACCESSORI PER BACKLIT E PANEL PERFORMANCE: BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE Kit da assemblare, non installabile a parete. Idoneo per l’alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99/1020A5.99).
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


