NOVALUX SRL - NOX113343.99 HERO MB: ELETTR DA/P 636 I1 - 113343.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Ader-Zahl - 6
Farbe - Aluminium
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Zubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833149770
Artikelnummer
NOX113343.99
Herstellernummer
113343.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Ader-Zahl:
6
Farbe:
Aluminium
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Höhe/Tiefe:
30 mm
Länge:
636 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


