Startseite

NOVALUX SRL - NOX113342.99 HERO MB: ELETTR ON/OFF 636 I1 - 113342.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung

  • Ader-Zahl - 5

  • Farbe - Aluminium

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Zubehör - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833149763

Artikelnummer

NOX113342.99

Herstellernummer

113342.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mitteleinspeisung

Ader-Zahl:

5

Farbe:

Aluminium

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Höhe/Tiefe:

30 mm

Länge:

636 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

HERO MINI B: Sistema LED componibile ad emissione diretta/indiretta per installazione singola o in fila continua a,SOSPENSIONE. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati per doppia accensione, dei moduli LED emissione diretta (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli SPOT LED), dei moduli LED emissione indiretta e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie