NOVALUX SRL - NOX113333.01 HERO MB: KIT ANG.120 AD L BI - 113333.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 35 mm
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833146106
Artikelnummer
NOX113333.01
Herstellernummer
113333.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
35 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
72 mm
Transparent:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


