Startseite

NOVALUX SRL - NOX113322.99 HERO MB: MOD.LED IND 30W 1908 4K - 113322.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Lampenleistung - 30...30 W

  • Lichtstrom - 3675...3675 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Ausstrahlungswinkel - 120...120 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833145697

Artikelnummer

NOX113322.99

Herstellernummer

113322.99

Hersteller

NOX

Spannungsart:

DC

Lampenleistung:

30...30 W

Lichtstrom:

3675...3675 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Betriebsspannung:

24...24 V

Form:

rechteckig

Lampenspannung:

60...60 V

Anschlussart:

sonstige

Externes Betriebsgerät erforderlich:

nein

Anzahl der LEDs:

108

Farbe:

rot/weiß

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Breite:

18 mm

Betriebsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP40

Länge:

1908 mm

Höhe:

15 mm

Flexibel:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

HERO MINI B: Sistema LED componibile ad emissione diretta/indiretta per installazione singola o in fila continua a,SOSPENSIONE. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati per doppia accensione, dei moduli LED emissione diretta (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli SPOT LED), dei moduli LED emissione indiretta e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie