NOVALUX SRL - NOX113316.99 HERO MB: MOD.LED IND 6W 636 4K - 113316.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 735...735 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Ausstrahlungswinkel - 120...120 °
Packung
1 ST
EAN
8026833145635
Artikelnummer
NOX113316.99
Herstellernummer
113316.99
Hersteller
NOX
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
735...735 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Betriebsspannung:
24...24 V
Form:
rechteckig
Lampenspannung:
60...60 V
Anschlussart:
sonstige
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Anzahl der LEDs:
36
Farbe:
rot/weiß
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Breite:
18 mm
Betriebsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
636 mm
Höhe:
15 mm
Flexibel:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


