NOVALUX SRL - NOX113302.01 HERO MB: CORPO 1272 BI - 113302.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 1272 mm
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833145437
Artikelnummer
NOX113302.01
Herstellernummer
113302.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
1272 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Höhe:
72 mm
Transparent:
nein
HERO MINI B: Sistema LED componibile ad emissione diretta/indiretta per installazione singola o in fila continua a,SOSPENSIONE. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati per doppia accensione, dei moduli LED emissione diretta (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli SPOT LED), dei moduli LED emissione indiretta e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


