NOVALUX SRL - NOX113248.99 HERO M: ELETTR DA/P 636 D1 - 113248.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Ader-Zahl - 5
Farbe - Aluminium
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Zubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833149640
Artikelnummer
NOX113248.99
Herstellernummer
113248.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Ader-Zahl:
5
Farbe:
Aluminium
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Breite:
30 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Länge:
536 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


