NOVALUX SRL - NOX113242.02 HERO M: MOD.M/O 34W L 1272MM 2.7K NE - 113242.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 34...34 W
Lichtstrom - 3416...3416 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Ausstrahlungswinkel - 40...40 °
Packung
1 ST
EAN
8026833149367
Artikelnummer
NOX113242.02
Herstellernummer
113242.02
Hersteller
NOX
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
34...34 W
Lichtstrom:
3416...3416 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Ausstrahlungswinkel:
40...40 °
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Betriebsspannung:
24...24 V
Form:
rechteckig
Lampenspannung:
24.2...24.2 V
Anschlussart:
sonstige
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Anzahl der LEDs:
48
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Breite:
30 mm
Betriebsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
1272 mm
Höhe:
24 mm
Flexibel:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


