Startseite

NOVALUX SRL - NOX113239.20 HERO M: COPPIA DI TESTATE CA - 113239.20

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX113239.20 HERO M: COPPIA DI TESTATE CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 35 mm

  • Breite - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833145345

Artikelnummer

NOX113239.20

Herstellernummer

113239.20

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Länge:

35 mm

Breite:

10 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

60 mm

Transparent:

nein

HERO MINI: Sistema LED componibile ad emissione diretta per installazione singola o in fila continua a plafone,SOSPENSIONE, parete o binario. Profili modulari in estruso di Alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati, dei moduli luminosi (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli spot LED) e egli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie