NOVALUX SRL - NOX113238.02 HERO M: KIT ANG.120 AD Y NE - 113238.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 35 mm
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833145291
Artikelnummer
NOX113238.02
Herstellernummer
113238.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
35 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
60 mm
Transparent:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


