Startseite

NOVALUX SRL - NOX113233.01 HERO M: SCH.CIECO L 636MM BI - 113233.01

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX113233.01 HERO M: SCH.CIECO L 636MM BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 636 mm

  • Breite - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833145086

Artikelnummer

NOX113233.01

Herstellernummer

113233.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

636 mm

Breite:

32 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

20 mm

Transparent:

nein

HERO MINI: Sistema LED componibile ad emissione diretta per installazione singola o in fila continua a plafone,SOSPENSIONE, parete o binario. Profili modulari in estruso di Alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati, dei moduli luminosi (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli spot LED) e egli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie