NOVALUX SRL - NOX113202.20 HERO M: CORPO L1272MM CA - 113202.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Länge - 1272 mm
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833144577
Artikelnummer
NOX113202.20
Herstellernummer
113202.20
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Länge:
1272 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Höhe:
60 mm
Transparent:
nein
HERO MINI: Sistema LED componibile ad emissione diretta per installazione singola o in fila continua a plafone,SOSPENSIONE, parete o binario. Profili modulari in estruso di Alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati, dei moduli luminosi (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli spot LED) e egli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


