NOVALUX SRL - NOX113201.01 HERO M: CORPO L 636MM BI - 113201.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 636 mm
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833144508
Artikelnummer
NOX113201.01
Herstellernummer
113201.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
636 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Höhe:
60 mm
Transparent:
nein
HERO MINI: Sistema LED componibile ad emissione diretta per installazione singola o in fila continua a plafone,SOSPENSIONE, parete o binario. Profili modulari in estruso di Alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati, dei moduli luminosi (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli spot LED) e egli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


