NOVALUX SRL - NOX113139.99 ROTO EVO: KIT PLAFONE/PARETE D.995 - 113139.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Länge - 868 mm
Breite - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833148049
Artikelnummer
NOX113139.99
Herstellernummer
113139.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Länge:
868 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
536 mm
Transparent:
nein
ROTO EVO Apparecchio LED circolare ad emissione diretta per installazione a,SOSPENSIONE, plafone o parete. Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere. Schermo diffusore opale in PMMA. Alimentatore elettronico incluso. Accessori per l’installazione a,SOSPENSIONE, parete o plafone da ordinare a parte.
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie