NOVALUX SRL - NOX112922.02 ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS N - 112922.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtmitteladapter
Ader-Zahl - 2
Farbe - schwarz
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833152169
Artikelnummer
NOX112922.02
Herstellernummer
112922.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtmitteladapter
Ader-Zahl:
2
Farbe:
schwarz
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
81 mm
Länge:
70 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


