Startseite

NOVALUX SRL - NOX112920.02 RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ NERO - 112920.02

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX112920.02 RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833150172

Artikelnummer

NOX112920.02

Herstellernummer

112920.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

20 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

17 mm

BRIDGE SYSTEM: FISSAGGIO CAVO (5 pz) In acciaio verniciato o in ottone massicio. Da usare obbligatoriamente con rosoni a cavi orizzontali, per fissare e tendere i cavi su soffitto o parete. Viti di montaggio non incluse.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie