NOVALUX SRL - NOX112920.01 RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ BIANCO - 112920.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833150165
Artikelnummer
NOX112920.01
Herstellernummer
112920.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
20 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
17 mm
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


