NOVALUX SRL - NOX112916.01 ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN - 112916.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Ader-Zahl - 3
Farbe - weiß
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833150066
Artikelnummer
NOX112916.01
Herstellernummer
112916.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Ader-Zahl:
3
Farbe:
weiß
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
120 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
780 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


