Startseite

NOVALUX SRL - NOX112915.01 ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI - 112915.01

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX112915.01 ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung

  • Ader-Zahl - 3

  • Farbe - weiß

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833150042

Artikelnummer

NOX112915.01

Herstellernummer

112915.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mitteleinspeisung

Ader-Zahl:

3

Farbe:

weiß

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

350 mm

Höhe/Tiefe:

27 mm

Länge:

350 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

ROSONI BRIDGE SYSTEM Rosoni singoli, multipli lineari e multipli circolari in acciaio verniciato, da combinare con uno o più apparecchi BRIDGE SYSTEM

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie