NOVALUX SRL - NOX112914.02 ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 NE - 112914.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Ader-Zahl - 2
Farbe - schwarz
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833150035
Artikelnummer
NOX112914.02
Herstellernummer
112914.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Ader-Zahl:
2
Farbe:
schwarz
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
300 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Länge:
300 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


