NOVALUX SRL - NOX112913.01 ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI - 112913.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Ader-Zahl - 2
Farbe - weiß
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833150004
Artikelnummer
NOX112913.01
Herstellernummer
112913.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Ader-Zahl:
2
Farbe:
weiß
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
180 mm
Höhe/Tiefe:
25 mm
Länge:
180 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


