NOVALUX SRL - NOX112906.24 ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY - 112906.24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833143136
Artikelnummer
NOX112906.24
Herstellernummer
112906.24
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
20 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
40 mm
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


