NOVALUX SRL - NOX112905.23 ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY - 112905.23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833143082
Artikelnummer
NOX112905.23
Herstellernummer
112905.23
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
75 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
55 mm
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


