NOVALUX SRL - NOX112801.26 DIANA: PIANTANA 1XE27 NERO/ORO 3BOX - 112801.26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Leuchtmittel - LED austauschbar
Höhe/Tiefe - 2300 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Lampenleistung - 0...25 W
Packung
1 ST
EAN
8026833143013
Artikelnummer
NOX112801.26
Herstellernummer
112801.26
Hersteller
NOX
Fassung:
E27
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Höhe/Tiefe:
2300 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
0...25 W
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Dimmbar:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff (Textil)
Farbe der Abdeckung:
schwarz
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...230 V
Dimmung DALI-2:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Breite:
380 mm
Dimmung DMX:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung DSI:
nein
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Ausführung des Rasters:
ohne
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
ja
Mit Schalter:
ja
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
2015 mm
Durchmesser:
550 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


