Startseite

NOVALUX SRL - NOX112601.26 CHANEL PT: PIANTANA 1XE27 NERO/ORO - 112601.26

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 1550 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Lampenleistung - 0...25 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833142955

Artikelnummer

NOX112601.26

Herstellernummer

112601.26

Hersteller

NOX

Fassung:

E27

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Höhe/Tiefe:

1550 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

0...25 W

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

mehrfarbig

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmbar:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff (Textil)

Farbe der Abdeckung:

schwarz

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...230 V

Dimmung DALI-2:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Breite:

500 mm

Dimmung DMX:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

ja

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

500 mm

Durchmesser:

50 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

CHANEL PT: Piantana composta da supporto a tre steli convergenti con portalampada e paralume in tessuto nero/oro. Interruttore a pedale.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie