Startseite

NOVALUX SRL - NOX112232.02 DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V NE - 112232.02

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX112232.02 DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Ausgangsstrom - 0...3125 mA

  • Dimmung DALI - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833141606

Artikelnummer

NOX112232.02

Herstellernummer

112232.02

Hersteller

NOX

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Ausgangsstrom:

0...3125 mA

Dimmung DALI:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmbar:

ja

Dimmung D4i:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

60 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

135 mm

Länge:

325 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

gekapselt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Eingangsspannung:

220...240 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Wirkungsgrad:

92 %

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Selbstständig arbeitend:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Stoßfestigkeit (Gleichtaktmodus, L/N-Erde):

2 kV

PWM-Modulation:

nein

Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N):

2 kV

Bedienung über Bluetooth:

nein

Überlastschutz:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Übertemperaturschutz:

ja

Kompatibel mit Casambi:

nein

Umgebungstemperatur:

-20...50 °C

Kurzschlusssicher:

ja

Lebensdauer Betriebsgerät:

50000 h

DOMYNOS PS: Sistema componibile a plafone, parete o,SOSPENSIONE con profilo in estruso di lluminio per l’alloggiamento di moduli LED 48V. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o immerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a,SOSPENSIONE.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie