Startseite

NOVALUX SRL - NOX112229.99 DOMYNOS PS: CAVO DI SOSPENSIONE - 112229.99

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX112229.99 DOMYNOS PS: CAVO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Länge - 1200 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833141507

Artikelnummer

NOX112229.99

Herstellernummer

112229.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Länge:

1200 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Durchmesser:

10 mm

DOMYNOS PS: Sistema componibile a plafone, parete o,SOSPENSIONE con profilo in estruso di lluminio per l’alloggiamento di moduli LED 48V. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o immerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a,SOSPENSIONE.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie